VESTIL AFSP-2-TT kokoontaittuva askeltaso alustalla 15 x 35 tuumaa, alumiinia | AG7LCW

VESTIL AFSP-2-TT kokoontaittuva askeltaso alustalla, koko 15 x 35 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG7LCW Malli: AFSP-2-TT

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
KokoonpanoAsennus vaaditaan
Koko250 lbs.
Tiivistetty syvyys35 "
Romahtanut korkeus5 1 / 4 "
Tiivistetty leveys18 1 / 4 "
VäriHopea
Taitettu korkeus5-1 / 4 tuumaa
Taitettu pituus36-1 / 2 tuumaa
Taitettu leveys18.25 "
Korkeus50 1 / 3 "
Pituus47 1 / 4 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Platform Pituus35 1 / 16 "
Alustan leveys15 1 / 16 "
Lokeron kapasiteetti10 lbs.
Tarjottimen materiaalipolyeteeni
Leveys19 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoTiivistetty syvyysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL AFSP-2 Kokoontaittuva askeltaso, 15 x 35 tuumaa, alumiinia | AG7LCV AFSP-2koolla36 1 / 2 "19 4 / 9 "47 4 / 9 "20 "€308.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFSP-2-TT kokoontaittuva askeltaso alustalla, koko 15 x 35 tuumaa, alumiinia
€343.43 / yksikkö