Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 DM-187-290X -poranterä | AA7WTX 16T576

MICRO 100 DM-187-290X Poran kärjen päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA7WTX Malli: DM-187-290XRistiviite: 16T576
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
€48.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija3 / 16 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääMukana 90 astetta
Lopeta tyyliPorakohta
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2 mikrorakeinen karbidi
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus5 / 8 "
LuettelonumeroDM
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 16 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiPorakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 DM-125-290 -poranterä | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "päällystämätön1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€33.56
MICRO 100 DM-125-290X -poranterä | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "ALTiN päällystetty1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€34.35
MICRO 100 DM-125-490 Porauspään jyrsin | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "päällystämätön1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€39.30
MICRO 100 DM-125-490X -poranterä | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "ALTiN päällystetty1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€36.53
MICRO 100 DM-187-290 -poranterä | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "päällystämätön5 / 8 "22"3 / 16 "€45.32
MICRO 100 DM-187-490 -poranterä | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "päällystämätön5 / 8 "42"3 / 16 "€53.26
MICRO 100 DM-187-490X -poranterä | AA7WTZ 16T578 DM-187-490X3 / 16 "ALTiN päällystetty5 / 8 "42"3 / 16 "€49.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 DM-187-290X Poran kärjen päätyjyrsintä
€48.06 / yksikkö