Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 CT-121 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AA8EZM 18D426

MICRO 100 CT-121 juotetun työkalun terän määrä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8EZM Malli: CT-121Ristiviite: 18D426

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus5"
Varren korkeus1"
Varren leveys1 / 2 "
TyyliCT
Kärjen pituus7 / 16 "
Vinkki Paksuus3 / 16 "
Kärjen leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysKärjen leveysHinta
MICRO 100 CT-120 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AA8EZL 18D425 CT-1205"1"1 / 2 "5 / 16 "€47.12
MICRO 100 CT-122 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AA8EZN 18D427 CT-1225"1"1 / 2 "3 / 16 "€41.91
MICRO 100 CT-130 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys | AA8EZP 18D428 CT-1305"1.25 "5 / 8 "3 / 8 "€58.84
MICRO 100 CT-140 juotettu työkalu bittimäärä 6 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys | AA8EZQ 18D429 CT-1406"1.5 "3 / 4 "3 / 8 "€71.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 CT-121 juotetun työkalun terän määrä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys
€45.69 / yksikkö