Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 CT-130 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys | AA8EZP 18D428

MICRO 100 CT-130 juotetun työkalun terän määrä 5 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8EZP Malli: CT-130Ristiviite: 18D428

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotettu työkaluterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs kovametallikärjellä
Kokonaispituus5"
Varren korkeus1.25 "
Varren leveys5 / 8 "
TyyliCT
Kärjen pituus1 / 2 "
Vinkki Paksuus3 / 16 "
Kärjen leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207803000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren leveysKärjen leveysHinta
MICRO 100 CT-120 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AA8EZL 18D425 CT-1205"1"1 / 2 "5 / 16 "€47.12
MICRO 100 CT-121 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AA8EZM 18D426 CT-1215"1"1 / 2 "1 / 4 "€45.69
MICRO 100 CT-122 juotettu työkalu bittimäärä 5 tuumaa pituus 1/2 tuumaa leveys | AA8EZN 18D427 CT-1225"1"1 / 2 "3 / 16 "€41.91
MICRO 100 CT-140 juotettu työkalu bittimäärä 6 tuumaa pituus 3/4 tuumaa leveys | AA8EZQ 18D429 CT-1406"1.5 "3 / 4 "3 / 8 "€71.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 CT-130 juotetun työkalun terän määrä 5 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys
€58.84 / yksikkö