Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 BBM-080832 Terävä porauslaitteen reiän halkaisija 8 mm D 32 mm | AA7CDL 15T601

MICRO 100 BBM-080832 Terävä poraustyökalun reiän halkaisija 8 mm S 32 mm

Varastossa
Tuote: AA7CDL Malli: BBM-080832Ristiviite: 15T601

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerävä tylsä ​​työkalu
Kulma2.00 mm
Poraussyvyys32mm
Pora Dia.8mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus63mm
Varsi Dia.8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaPoraussyvyysPora Dia.Suorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 BBM-040104 Terävä porauslaitteen reiän halkaisija 1 Mm D 4 Mm AA7CAB 15T522 BBM-0401040.250 mm4mm1mmpäällystämätön50mm4mm€36.12
MICRO 100 BBM-040104G Sharp -työkalun poran halkaisija 1 Mm D 4 Mm | AA7CAC 15T523 BBM-040104G0.250 mm4mm1mmTiN päällystetty50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040106 Terävä porauslaitteen reiän halkaisija 1 mm D 6 mm | AA7CAD 15T524 BBM-0401060.250 mm6mm1mmpäällystämätön50mm4mm€34.49
MICRO 100 BBM-040106G Sharp -työkalun poran halkaisija 1 Mm D 6 Mm | AA7CAE 15T525 BBM-040106G0.250 mm6mm1mmTiN päällystetty50mm4mm€40.08
MICRO 100 BBM-040108 Terävä porauslaitteen reiän halkaisija 1 Mm D 8 Mm AA7CAF 15T526 BBM-0401080.250 mm8mm1mmpäällystämätön50mm4mm€34.49
MICRO 100 BBM-040108G Sharp -työkalun poran halkaisija 1 Mm D 8 Mm | AA7CAG 15T527 BBM-040108G0.250 mm8mm1mmTiN päällystetty50mm4mm€38.30
MICRO 100 BBM-040204 Terävä poraustyökalun reiän halkaisija 2 Mm D 4 Mm AA7CAH 15T528 BBM-0402040.500 mm4mm2mmpäällystämätön50mm4mm€36.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 BBM-080832 Terävä poraustyökalun reiän halkaisija 8 mm S 32 mm
€52.80 / yksikkö