Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 50-1105 kääntyvä insertti timantti 80 astetta 31.51 | AA8FMT 18D742

MICRO 100 50-1105 Indeksoitava timantti 80 astetta 31.51

Varastossa
Tuote: AA8FMT Malli: 50-1105Ristiviite: 18D742

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä
pinnoite4-kerros
Lisää muotoTimantti 80 astetta
Lisää koko31.51
AsennustyyliRuuvattava
Reunojen määrä4
TyyliIndeksoitava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)1.83
Laivan leveys (cm)1.83
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää kokoHinta
MICRO 100 50-1100 kääntyvä insertti timantti 80 astetta 21.51 | AA8FMR 18D741 50-110021.51€20.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 50-1105 Indeksoitava timantti 80 astetta 31.51
€23.45 / yksikkö