Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 40-7201 Käännettävä poratanko 4 kpl | AA8GMB 18E955

MICRO 100 40-7201 Indexable poratanko 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA8GMB Malli: 40-7201Ristiviite: 18E955

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava työkalunpidikesarja
TyyppiMonikäyttöinen 4 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)16.82
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MICRO 100 40-2100 indeksoitava poraustanko 3 kpl | AA8GLQ 18E942 40-2100Jäähdytysnesteen läpi porattava tanko 3 kpl€406.93
MICRO 100 40-2400 indeksoitava poraustanko 3 kpl AA8GLR 18E943 40-2400Jäähdytysnesteen läpi porattava tanko 3 kpl€413.32
MICRO 100 40-2500 poraustanko 3 kpl | AA8GLT 18E944 40-2500Jäähdytysnesteen läpi porattava tanko 3 kpl€597.50
MICRO 100 40-7101 kääntyvä poraustanko 7 kpl AA8GLU 18E948 40-7101Monikäyttöinen 7 kpl€449.16
MICRO 100 40-7102 kääntyvä poraustanko 7 kpl | AA8GLV 18E949 40-7102Monikäyttöinen 7 kpl€456.58
MICRO 100 40-7103 Indeksoitava poratanko 7 kpl | AA8GLW 18E950 40-7103Monikäyttöinen 7 kpl€489.92
MICRO 100 40-7104 kääntyvä poraustanko 7 kpl | AA8GLX 18E951 40-7104Monikäyttöinen 7 kpl€524.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 40-7201 Indexable poratanko 4 kpl
€385.44 / yksikkö