Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V000MHS9EM Materiaalinkäsittelyn turvallisuus DVD | AD3EFW 3YLH8

MARCOM V000MHS9EM Materiaalinkäsittelyn turvallisuus-Dvd

Varastossa
Tuote: AD3EFW Malli: V000MHS9EMRistiviite: 3YLH8

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueMateriaalinkäsittelyn / nostamisen turvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8523295020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K000MHS9EM Material Handling Safety Dvd -sarja | AD3EER 3YLC3 K000MHS9EMTurvallisuuskoulutuspaketti€498.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000MHS9EM Materiaalinkäsittelyn turvallisuus-Dvd
€304.66 / yksikkö