HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 3ULW1 Työkalulaatikon kiinnike 18 X18 Pr | AD2UYV

APPROVED VENDOR 3ULW1 Työkalulaatikon kannatin 18 X18 Pr

Varastossa
Tuote: AD2UYV Malli: 3ULW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalulaatikon kiinnike, 18 "x18"
Käytettäväksi päälläKuorma-auton runko / perävaunu
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.63
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ULW1 Työkalulaatikon kannatin 18 X18 Pr
€138.90 / yksikkö