Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 31-4024 Indeksoitava päätyjyrsin Kiinteä halkaisija 1-1/4 tuumaa | AA8FNZ 18D771

MICRO 100 31-4024 Indeksoitava päätyjyrsintä, halkaisija 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8FNZ Malli: 31-4024Ristiviite: 18D771

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndeksoitava päätyjyrsin
Leikkauskulma90 Tutkinnot
Leikkausdia.1.25 "
Aseta ruuvi16-1020
Lisää koko50-2100
Vaadittujen lisäosien määrä5
Kokonaispituus4.375 "
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.02
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avain (16-1060)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.Vaadittujen lisäosien määräHinta
MICRO 100 30-2424 indeksoitava päätylevyn jäähdytysnesteen halkaisija 3/4 tuumaa | AA8FNQ 18D763 30-24243 / 4 "3€286.36
MICRO 100 30-3224 indeksoitava päätylevyn jäähdytysnesteen halkaisija 1 tuumaa | AA8FNR 18D764 30-32241"4€455.53
MICRO 100 30-4024 Indeksoitava päätyjyrsin Jäähdytysnesteen halkaisija 1-1/4 tuumaa | AA8FNT 18D765 30-40241.25 "5€489.56
MICRO 100 31-2424 kääntyvä päätimyllyn kiinteä halkaisija 3/4 tuumaa | AA8FNX 18D769 31-24243 / 4 "3€280.13
MICRO 100 31-3224 Indeksoitava päätyjyrsin Kiinteä halkaisija 1 tuumaa | AA8FNY 18D770 31-32241"4€298.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 31-4024 Indeksoitava päätyjyrsintä, halkaisija 1-1/4 tuumaa
€444.22 / yksikkö