MI-TM GC-3004-0MEW1 Sähköpainepesuri aluslevyille, Kylmävesityyppi, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77

MI-T-M GC-3004-0MEW1 sähköinen liukukiinnityspainepesuri, kylmävesityyppi, 3.9 Gpm, 3000 Psi

Varastossa
Tuote: CD2UGM Malli: GC-3004-0MEW1Ristiviite: 486Z77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,650.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC34.5
TullimääräRaskas käyttö (2800 - 3299 psi)
Virtausnopeus3.9 gpm
Polttoainetyyppisähköinen
Korkeus18 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP8.0
Pituus31 "
Nettopaino195 lb
Käyttöpaine3000 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug Type6-50P
Pumpun tyyppiKampiakseli
TyyliPohjalevy
Lämpötila175-astetta F
Käyttötunnit viikossa20+
Voltit / vaihe230/1
Takuu1 v.
Veden ulostulolämpötila175-astetta F
Leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.95

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVahvistimet ACTullimääräNettopainoKäyttöpaineMännän materiaaliPlug TypePumpun tyyppiHinta
MI-TM GP-2700-4MHB -kaasupainepesuri 6 hv 2700 psi 2.3 gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Kevyt ja keskitaso75 lb2700 psiRuostumaton teräs-aksiaalinen€1,022.32
MI-TM GC-3004-0ME3 Painepesuri 3000 Psi Electric | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0me346 "20-318 lb3000 psiKiinteä keraaminenL15-30PKampiakseli€7,557.94
MI-TM CD-1502-3MUH Kylmävesinen sähköinen suorakäyttöinen aluslevy | AH9JBM 39W803 CD-1502-3Muh--------€2,274.08
MI-TM GC-3000-0MMB -kaasukärjen painepesuri, kylmävesityyppi, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MMB37 "-Kevyt (0-1999 psi)85 lb3000 psiRuostumaton teräs-aksiaalinen€1,137.66
MI-TM CM-1400-1MEH-M Painepesurin Mister-yhdistelmä, 400 Psi Oppaine, Kylmä, 1.5 Hp Hp | CT3QRK 56JJ09 CM-1400-1MEH-M--------€1,411.42
MI-TM GC-1002-0MEW1 Painepesuri000 Psi Op Pressure, Kylmä, 1.5 Hp Hp, 2 Gpm Painepesurin virtausnopeus | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0mew1--------€2,869.68
MI-TM CD-1002-3MUH Painepesuri000 Psi Op Pressure, Kylmä, 1.5 Hp Hp, 2 Gpm Painepesurin virtausnopeus | CT3QRM 39W801 CD-1002-3Muh--------€2,127.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GC-3004-0MEW1 sähköinen liukukiinnityspainepesuri, kylmävesityyppi, 3.9 Gpm, 3000 Psi
€6,650.95 / yksikkö