3M 5300 kuuraustyyny 20 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJQ 3U063

3M 5300 kuuraustyyny, 20 tuumaa, sininen, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD2TJQ Malli: 5300Ristiviite: 3U063

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€105.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankaustyyny
Keskireikä3-3 / 4 "
Värisininen
MateriaaliKuitukangas nailon / polyesterikuitu
Koko20 "
Nopeus175 600 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
3M 5300 kuuraustyyny 13 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJK 3U058 530013 "€60.36
3M 5300 kuuraustyyny 14 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJL 3U059 530014 "€66.39
3M 5300 kuuraustyyny 15 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJM 3U060 530015 "€78.49
3M 5300 kuuraustyyny, 17 tuuman sininen, 5 kpl | AD2TJN 3U061 530017 "€85.72
3M 5300 kuuraustyyny 19 tuumaa sininen, 5 kpl | AD2TJP 3U062 530019 "€102.77
3M 5300-20x14 kuuraustyyny 20 tuumaa x 14 tuumaa sininen, 10 pk | AE8NXH 6FIN0 5300-20x1420 "x 14"€200.33
3M 5300-28x14 kuuraustyyny 28 tuumaa x 14 tuumaa sininen, 10 pk | AE8NXJ 6FIN1 5300-28x1428 "x 14"€217.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5300 kuuraustyyny, 20 tuumaa, sininen, 5 kpl
€105.88 / yksikkö