Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM 17-0020 Pikaliitin 1/4 (m) x 1/4 | AC6QZQ 35Z907

MI-T-M 17-0020 Pikaliitin 1/4 (m) x 1/4

Varastossa
Tuote: AC6QZQ Malli: 17-0020Ristiviite: 35Z907

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliitin
Tuloaukko1/4 "(M) NPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine6000 psi
pistorasia1/4 "(F) pikaliitäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaHinta
MI-TM 17-0002 Pikaliitin 1/4 (m) x 1/4 | AC6QZR 35Z908 17-00021/4 "(M) pikaliitäntä€14.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 17-0020 Pikaliitin 1/4 (m) x 1/4
€90.13 / yksikkö