Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MI-TM 15-0277 Letku 3/8 tuumaa x 25 jalkaa QC: llä | AH2DAT 25GT23

MI-T-M 15-0277 Letku 3/8 tuumaa x 25 jalkaa QC:lla

Varastossa
Tuote: AH2DAT Malli: 15-0277Ristiviite: 25GT23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku, 3/8 "x 25 jalkaa QC: llä
Sopii tuotemerkkiinMi-TM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M 15-0277 Letku 3/8 tuumaa x 25 jalkaa QC:lla
€174.69 / yksikkö