Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO SXRPBL30R Oikeanpuoleinen ulkolukko 30 tuuman korkeudella | AE8NLN 6EJH8

METRO SXRPBL30R Oikeanpuoleinen ulkoinen lukkokokoonpano, 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE8NLN Malli: SXRPBL30RRistiviite: 6EJH8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,102.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikealle asennettu ulkoinen lukituskokoonpano
VäriTaupe
Korkeus30 "
Pituus2.5 "
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys2.5 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
METRO SXRPBL33R Oikeanpuoleinen ulkoinen lukkokokoonpano 33 tuuman korkeus | AE8NLQ 6EJJ0 SXRPBL33R33 "33 "€1,103.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRPBL30R Oikeanpuoleinen ulkoinen lukkokokoonpano, 30 tuuman korkeus
€1,102.96 / yksikkö