Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO SXRPBL33R Oikeanpuoleinen ulkoinen lukkokokoonpano 33 tuuman korkeus | AE8NLQ 6EJJ0

METRO SXRPBL33R Oikeanpuoleinen ulkoinen lukkokokoonpano, 33 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE8NLQ Malli: SXRPBL33RRistiviite: 6EJJ0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,103.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikealle asennettu ulkoinen lukituskokoonpano
VäriTaupe
Korkeus33 "
Pituus2.5 "
Kokonaiskorkeus33 "
kokonaisleveys2.5 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokonaiskorkeusHinta
METRO SXRPBL30R Oikeanpuoleinen ulkolukko 30 tuuman korkeudella | AE8NLN 6EJH8 SXRPBL30R30 "30 "€1,102.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRPBL33R Oikeanpuoleinen ulkoinen lukkokokoonpano, 33 tuuman korkeus
€1,103.12 / yksikkö