METRO SW51C-1-2436 Teolliset seinähyllyt, kromi 36 tuuman leveys | AA8ZZQ 1BEX4

METRO SW51C-1-2436 Teollisuuden seinähyllyt, kromi, leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8ZZQ Malli: SW51C-1-2436Ristiviite: 1BEX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO SW31C-1-1836 Teolliset seinähyllyt, 14 tuuman korkeus | AA8ZZN 1BEX2 SW31C-1-183618 "36 "€251.71
METRO SW31C-1-1848 Teolliset seinähyllyt 18 tuumaa D | AA8ZZT 1BEX6 SW31C-1-184818 "48 "€268.83
METRO SW51C-1-2448 Teollisuuden seinähyllyt 48 tuuman leveys | AA8ZZV 1BEX8 SW51C-1-244824 "48 "€278.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SW51C-1-2436 Teollisuuden seinähyllyt, kromi, leveys 36 tuumaa
€283.61 / yksikkö