METRO SW31C-1-1836 Teolliset seinähyllyt, 14 tuuman korkeus | AA8ZZN 1BEX2

METRO SW31C-1-1836 Teollisuuden seinähyllyt, 14 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA8ZZN Malli: SW31C-1-1836Ristiviite: 1BEX2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään asennettavat lankahyllyt
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.461
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO SW51C-1-2436 Teolliset seinähyllyt, kromi 36 tuuman leveys | AA8ZZQ 1BEX4 SW51C-1-243624 "36 "€283.61
METRO SW31C-1-1848 Teolliset seinähyllyt 18 tuumaa D | AA8ZZT 1BEX6 SW31C-1-184818 "48 "€268.83
METRO SW51C-1-2448 Teollisuuden seinähyllyt 48 tuuman leveys | AA8ZZV 1BEX8 SW51C-1-244824 "48 "€278.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SW31C-1-1836 Teollisuuden seinähyllyt, 14 tuuman korkeus
€251.71 / yksikkö