METRO SEC66EC -langan turvakärry 900 paunaa. 60x30 tuumaa | AC2ALU 2HEF9

METRO SEC66EC Wire Security Cart 900 Lb. 60x30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ALU Malli: SEC66ECRistiviite: 2HEF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,600.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoturvakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunkromi
Kahva mukanaEi
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Verkkokoko2 "x 2"
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus67 15 / 16 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys33.5 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.35
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
METRO SEC63EC -langan turvakärry 900 paunaa. 36x30 tuumaa | AC2ALR 2HEF7 SEC63EC(2) Käännä900 lb67 15 / 16 "40.75 "33.5 "36 "30 "€2,665.23
METRO SECMLAB / US24FA / TB93050NAT Wire Security Cart 2 -hylly 39x24 | AF6AKU 9UAF4 SECMLAB / US24FA / TB93050NAT(4) Käännä600 lb39 "30 "24 "30 "24 "€2,597.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SEC66EC Wire Security Cart 900 Lb. 60x30 tuumaa
€2,600.48 / yksikkö