NUPLA 6884433 Haukiputki lasikuitu 168 tuumaa | AG4LAK 34FW26

NUPLA 6884433 Haukitanko Lasikuitu 168 tuumaa

Tuote: AG4LAK Malli: 6884433Ristiviite: 34FW26
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€179.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaukipylväs
Grip Typepusku
kahvan pituus13.5ft.
Kahva materiaaliLasikuitu
Hampaiden lukumäärä0
Kokonaispituus168 "
Kärjen tyyppi / kokoSuora hauki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.74
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)431.8
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituusHinta
NUPLA 6884430 Haukivarsi Lasikuitu 96 Tuumaa | AG4LAG 34FW23 68844307.5ft.96 "€117.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 6884433 Haukitanko Lasikuitu 168 tuumaa
€179.62 / yksikkö