METRO SEC55DC -langan turvakärry 900 paunaa. 48 tuuman pituus | AD2XNN 3W571

METRO SEC55DC Wire Security Cart 900 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XNN Malli: SEC55DCRistiviite: 3W571

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,771.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoturvakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kahva mukanaEi
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Verkkokoko2 "x 2"
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus67 15 / 16 "
Kokonaispituus52.75 "
kokonaisleveys27.25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)176.02
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
METRO SEC53DC -langan turvakärry 900 paunaa. 36 tuuman pituus | AD2XNM 3W570 SEC53DC40.75 "36 "€1,253.88
METRO SEC56DC Wire-turvakärry 900 Lb. 24 tuuman leveys | AE2TTJ 4ZJ44 SEC56DC65 "60 "€1,822.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SEC55DC Wire Security Cart 900 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,771.38 / yksikkö