Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN BEAUTY TOOLS 485-8C Desoldering Braid 4 Inch Length Black/red | AF6MXW 19YP77

AMERICAN BEAUTY TOOLS 485-8C juotospunos, 4 tuumaa, pituus musta/punainen

Varastossa
Tuote: AF6MXW Malli: 485-8CRistiviite: 19YP77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotosporaus
VäriMusta / punainen
Pituus8ft.
KelatyyppiAntistaattinen
Leveys3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8515110000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Flux Type (ei puhdista)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN BEAUTY TOOLS 485-8C juotospunos, 4 tuumaa, pituus musta/punainen
€11.00 / yksikkö