METRO N336BC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus kromi | AD9ZRW 4W652

METRO N336BC Wire Cart 18 tuumaa leveys 36 tuumaa pituus kromi

Varastossa
Tuote: AD9ZRW Malli: N336BCRistiviite: 4W652

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€643.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus600 lb
Materiaalikromi
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysPyörän tyyppiMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
METRO 2SPN33AC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus kromi | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Kääntyvä puskurillakromi239 "36 "18 "36 "€325.43
METRO 2SPN35AC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus kromi | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Kääntyvä puskurillakromi239 "48 "18 "48 "€374.25
METRO 2SPN53AC -lankakärry 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Kääntyvä puskurillaTeräs239 "36 "24 "36 "€390.11
METRO 2SPN55AC -lankakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AD9ZRV 4W651 2SPN55AC24 "(4) Kääntyvä puskurillaTeräs239 "48 "24 "48 "€418.98
METRO N356BC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus kromi | AD9ZRX 4W653 N356BC18 "(4) Kääntyvä puskurillakromi469 "48 "18 "48 "€745.99
METRO N366BC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 60 tuuman pituus kromi | AD9ZRY 4W654 N366BC18 "(4) Kääntyvä puskurillakromi469 "60 "18 "60 "€795.19
METRO N536BC Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus kromi | AD9ZRZ 4W655 N536BC24 "(4) Kääntyvä puskurillakromi469 "36 "24 "36 "€731.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO N336BC Wire Cart 18 tuumaa leveys 36 tuumaa pituus kromi
€643.22 / yksikkö