METRO N366BC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 60 tuuman pituus kromi | AD9ZRY 4W654

METRO N366BC Wire Cart 18 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus kromi

Varastossa
Tuote: AD9ZRY Malli: N366BCRistiviite: 4W654

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€795.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Bushelin kapasiteetti10.0
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä puskurilla
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus25 "
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus600 lb
Materiaalikromi
Hyllyjen lukumäärä4
Valinnainen kansi10F472
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys18 "
Tilavuus1/2 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)159.51
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysPyörän tyyppiMateriaaliHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
METRO 2SPN33AC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus kromi | AD9ZRR 4W648 2SPN33AC18 "(4) Kääntyvä puskurillakromi239 "36 "18 "36 "€325.43
METRO 2SPN35AC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus kromi | AD9ZRT 4W649 2SPN35AC18 "(4) Kääntyvä puskurillakromi239 "48 "18 "48 "€374.25
METRO 2SPN53AC -lankakärry 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus | AD9ZRU 4W650 2SPN53AC24 "(4) Kääntyvä puskurillaTeräs239 "36 "24 "36 "€390.11
METRO 2SPN55AC -lankakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AD9ZRV 4W651 2SPN55AC24 "(4) Kääntyvä puskurillaTeräs239 "48 "24 "48 "€418.98
METRO N336BC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus kromi | AD9ZRW 4W652 N336BC18 "(4) Käännäkromi469 "36 "18 "36 "€643.22
METRO N356BC Vaijerivaunu 18 tuuman leveys 48 tuuman pituus kromi | AD9ZRX 4W653 N356BC18 "(4) Kääntyvä puskurillakromi469 "48 "18 "48 "€745.99
METRO N536BC Vaijerivaunu 24 tuuman leveys 36 tuuman pituus kromi | AD9ZRZ 4W655 N536BC24 "(4) Kääntyvä puskurillakromi469 "36 "24 "36 "€731.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO N366BC Wire Cart 18 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus kromi
€795.19 / yksikkö