Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MX1830G Teollisuuden hylly auki 18 x 30 Microban | AB8KHN 25X060

METRO MX1830G Teollisuushylly avoin 18 x 30 Microban

Varastossa
Tuote: AB8KHN Malli: MX1830GRistiviite: 25X060

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa ristikkohylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
Syvyys18 "
MateriaaliPolymeeri w / Microban
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO MX1824G Teollisuuden hylly auki 18 x 24 Microban | AB8KHM 25X059 MX1824G18 "24 "€284.90
METRO MX1836G Teollisuuden hylly auki 18 x 36 Microban | AB8KHP 25X061 MX1836G18 "36 "€286.91
METRO MX1842G Teollisuushylly auki 18 x 42 Microban | AB8KHQ 25X062 MX1842G18 "42 "€352.58
METRO MX1848G Teollisuuden hylly auki 18 x 48 Microban | AB8KHR 25X063 MX1848G18 "48 "€346.70
METRO MX1854G Teollisuuden hylly auki 18 x 54 Microban | AB8KHT 25X064 MX1854G18 "54 "€420.97
METRO MX1860G Teollisuuden hylly auki 18 x 60 Microban | AB8KHU 25X065 MX1860G18 "60 "€409.47
METRO MX1872G Teollisuuden hylly auki 18 x 72 Microban | AB8KHV 25X066 MX1872G18 "72 "€485.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MX1830G Teollisuushylly avoin 18 x 30 Microban
€295.72 / yksikkö