METRO MX1872G Teollisuuden hylly auki 18 x 72 Microban | AB8KHV 25X066

METRO MX1872G Teollisuushylly avoin 18 x 72 Microban

Tuote: AB8KHV Malli: MX1872GRistiviite: 25X066
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€474.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa ristikkohylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
Syvyys18 "
MateriaaliPolymeeri w / Microban
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO MX1824G Teollisuuden hylly auki 18 x 24 Microban | AB8KHM 25X059 MX1824G18 "24 "€275.56
METRO MX1830G Teollisuuden hylly auki 18 x 30 Microban | AB8KHN 25X060 MX1830G18 "30 "€287.28
METRO MX1836G Teollisuuden hylly auki 18 x 36 Microban | AB8KHP 25X061 MX1836G18 "36 "€270.57
METRO MX1842G Teollisuushylly auki 18 x 42 Microban | AB8KHQ 25X062 MX1842G18 "42 "€343.46
METRO MX1848G Teollisuuden hylly auki 18 x 48 Microban | AB8KHR 25X063 MX1848G18 "48 "€342.84
METRO MX1854G Teollisuuden hylly auki 18 x 54 Microban | AB8KHT 25X064 MX1854G18 "54 "€410.05
METRO MX1860G Teollisuuden hylly auki 18 x 60 Microban | AB8KHU 25X065 MX1860G18 "60 "€405.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MX1872G Teollisuushylly avoin 18 x 72 Microban
€474.82 / yksikkö