Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MX1830F Teollinen hylly kiinteä 18 x 30 Microban | AB8KJF 25X076

METRO MX1830F Teollisuushylly, kiinteä 18 x 30 Microban

Varastossa
Tuote: AB8KJF Malli: MX1830FRistiviite: 25X076

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
Syvyys18 "
MateriaaliPolymeeri w / Microban
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO MX1824F Teollinen hylly kiinteä 18 x 24 Microban | AB8KJE 25X075 MX1824F18 "24 "€312.23
METRO MX1836F Teollinen hylly kiinteä 18 x 36 Microban | AB8KJG 25X077 MX1836F18 "36 "€320.74
METRO MX1842F Teollinen hylly kiinteä 18 x 42 Microban | AB8KJH 25X078 MX1842F18 "42 "€386.11
METRO MX1848F Teollinen hylly kiinteä 18 x 48 Microban | AB8KJJ 25X079 MX1848F18 "48 "€374.64
METRO MX1854F Teollinen hylly kiinteä 18 x 54 Microban | AB8KJK 25X080 MX1854F18 "54 "€459.14
METRO MX1860F Teollisuushylly Kiinteä 18 x 60 Microban | AB8KJL 25X081 MX1860F18 "60 "€466.48
METRO MX1872F Teollinen hylly kiinteä 18 x 72 Microban | AB8KJM 25X082 MX1872F18 "72 "€537.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MX1830F Teollisuushylly, kiinteä 18 x 30 Microban
€325.41 / yksikkö