METRO MX1872F Teollinen hylly kiinteä 18 x 72 Microban | AB8KJM 25X082

METRO MX1872F Teollisuushylly, kiinteä 18 x 72 Microban

Tuote: AB8KJM Malli: MX1872FRistiviite: 25X082
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€529.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
Syvyys18 "
MateriaaliPolymeeri w / Microban
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
METRO MX1824F Teollinen hylly kiinteä 18 x 24 Microban | AB8KJE 25X075 MX1824F18 "24 "€321.73
METRO MX1830F Teollinen hylly kiinteä 18 x 30 Microban | AB8KJF 25X076 MX1830F18 "30 "€334.16
METRO MX1836F Teollinen hylly kiinteä 18 x 36 Microban | AB8KJG 25X077 MX1836F18 "36 "€317.52
METRO MX1842F Teollinen hylly kiinteä 18 x 42 Microban | AB8KJH 25X078 MX1842F18 "42 "€381.66
METRO MX1848F Teollinen hylly kiinteä 18 x 48 Microban | AB8KJJ 25X079 MX1848F18 "48 "€374.64
METRO MX1854F Teollinen hylly kiinteä 18 x 54 Microban | AB8KJK 25X080 MX1854F18 "54 "€453.47
METRO MX1860F Teollisuushylly Kiinteä 18 x 60 Microban | AB8KJL 25X081 MX1860F18 "60 "€476.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MX1872F Teollisuushylly, kiinteä 18 x 72 Microban
€529.80 / yksikkö