METRO MS1848-FSPR-PK1 Huoltokori, kantavuus 800 kg, ruostumaton teräs | CE9JLK 55NF23

METRO MS1848-FSPR-PK1 huoltokärry, 800 lbs:n kantavuus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE9JLK Malli: MS1848-FSPR-PK1Ristiviite: 55NF23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,426.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Rullamateriaalipolyeteeni
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
VäriVihreä, hopea
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Kahva mukanaEi
Kantavuus800 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä0
Kokonaiskorkeus39-1 / 8 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys19-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.34
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
METRO MS1830-FSPR-PK1 huoltokori, kantavuus 800 kg, ruostumaton teräs | CE9JLH 55NE84 MS1830-FSPR-PK132 "€1,269.69
METRO MS1836-FSPR-PK1 Huoltokori, kantavuus 800 kg, ruostumaton teräs | CE9JLJ 55NF05 MS1836-FSPR-PK138 "€1,292.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MS1848-FSPR-PK1 huoltokärry, 800 lbs:n kantavuus, ruostumaton teräs
€1,426.02 / yksikkö