METRO MS1830-FSFS-PK1 huoltokärry, 800 lbs kantavuus, ruostumaton teräs, hopea | CE9JLB 55NE80

METRO MS1830-FSFS-PK1 huoltokärry, 800 lbs:n kantavuus, ruostumaton teräs, hopea

Varastossa
Tuote: CE9JLB Malli: MS1830-FSFS-PK1Ristiviite: 55NE80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,662.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Rullamateriaalipolyeteeni
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
VäriHopea
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Kahva mukanaEi
Kantavuus800 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Osastojen lukumäärä0
Kokonaiskorkeus39-1 / 8 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys19-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.435
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
METRO MS1836-FSFS-PK1 huoltokärry, 800 lbs kantavuus, ruostumaton teräs, hopea | CE9JLC 55NE98 MS1836-FSFS-PK138 "€1,689.06
METRO MS1848-FSFS-PK1 huoltokori, kantavuus 800 l, ruostumaton teräs, hopea | CE9JLD 55NF19 MS1848-FSFS-PK150 "€1,876.01
METRO MSQ1830-FSFS-PK2 huoltokori, kantavuus 800 l, ruostumaton teräs, hopea | CE9JLE 55NF56 MSQ1830-FSFS-PK235-1 / 8 "€2,403.93
METRO MSQ1836-FSFS-PK2 Huoltokori, 800 kg kantavuus, ruostumaton teräs, hopea | CE9JLF 55NF65 MSQ1836-FSFS-PK241-1 / 8 "€2,416.15
METRO MSQ1848-FSFS-PK2 Huoltokori, 800 kg kantavuus, ruostumaton teräs, hopea | CE9JLG 55NF74 MSQ1848-FSFS-PK253-1 / 8 "€2,197.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MS1830-FSFS-PK1 huoltokärry, 800 lbs:n kantavuus, ruostumaton teräs, hopea
€1,662.58 / yksikkö