Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO MERGH18S Helppo kahva 18 Pituus x 1 Tuuma Leveys x 1 Tuuma H | AG6XGN 49K075

METRO MERGH18S Easy Grip -kahva 18 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma korkea

Varastossa
Tuote: AG6XGN Malli: MERGH18SRistiviite: 49K075

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelppo kahva
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
MateriaaliTyyppi 304 ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403908041

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
METRO MERGH24S Easy Grip -kahva, pituus 24 x 1 tuuman leveys x 1 tuuman K | AG6XGP 49K076 MERGH24S24 "€170.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MERGH18S Easy Grip -kahva 18 tuumaa pituus x 1 tuuma leveys x 1 tuuma korkea
€162.08 / yksikkö