METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 vaijerikori, 375 lbs. Kantavuus, 36 tuumaa P x 18 tuumaa L x 38 tuumaa K | CD2WNP 45TY51

METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 lankakori, 375 lbs. Kantavuus, 36 tuumaa P x 18 tuumaa L x 38 tuumaa K

Varastossa
Tuote: CD2WNP Malli: H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4Ristiviite: 45TY51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka kori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.4"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Huulen korkeus1 / 4 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn kapasiteetti187 lb
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.523

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta
METRO 66171 Kärry 2 Kori Musta 39 K x 18 L x 48 | AF6CXZ 9X006 66171(4) KäännäMusta800 lb39 "48 "48 "€909.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 lankakori, 375 lbs. Kantavuus, 36 tuumaa P x 18 tuumaa L x 38 tuumaa K
€448.84 / yksikkö