METRO 66171 Kärry 2 Kori Musta 39 K x 18 L x 48 | AF6CXZ 9X006

METRO 66171 Kärry 2 Kori Musta 39 K x 18 L x 48

Varastossa
Tuote: AF6CXZ Malli: 66171Ristiviite: 9X006

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€845.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanka kori
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriMusta
Kantavuus800 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiVäriKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHinta
METRO H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4 vaijerikori, 375 lbs. Kantavuus, 36 tuumaa P x 18 tuumaa L x 38 tuumaa K | CD2WNP 45TY51 H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4(2) KäännäHopea375 lb38 "36 "36 "€394.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 66171 Kärry 2 Kori Musta 39 K x 18 L x 48
€845.64 / yksikkö