METRO EUS2472 Kiinteät päätyhyllyn hylsyt, 72 tuuman leveys Pk5 | AC2NDK 2LHY9

METRO EUS2472 kiinteät päätyhyllyt, 72 tuuman leveys Pk5

Tuote: AC2NDK Malli: EUS2472Ristiviite: 2LHY9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€968.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO EUS2448 Kiinteät päätyhyllyn 48 tuuman leveys Pk5 | AC2NDH 2LHY7 EUS244848 "€630.07
METRO EUS2460 Kiinteät päätyhyllyt 60 tuuman leveys Pk5 | AC2NDJ 2LHY8 EUS246060 "€794.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO EUS2472 kiinteät päätyhyllyt, 72 tuuman leveys Pk5
€968.40 / yksikkö