METRO EUS2448 Kiinteät päätyhyllyn 48 tuuman leveys Pk5 | AC2NDH 2LHY7

METRO EUS2448 kiinteät päätyhyllyt, 48 tuuman leveys Pk5

Varastossa
Tuote: AC2NDH Malli: EUS2448Ristiviite: 2LHY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
VäriHopea
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO EUS2460 Kiinteät päätyhyllyt 60 tuuman leveys Pk5 | AC2NDJ 2LHY8 EUS246060 "€794.01
METRO EUS2472 Kiinteät päätyhyllyn hylsyt, 72 tuuman leveys Pk5 | AC2NDK 2LHY9 EUS247272 "€968.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO EUS2448 kiinteät päätyhyllyt, 48 tuuman leveys Pk5
€630.07 / yksikkö