Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO EP36C Kotelopaneelit 59-3/4 K x 12-3/8 tuumaa Leveys | AA8QMU 19N117

METRO EP36C Kotelopaneelit 59-3/4 K x 12-3/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8QMU Malli: EP36CRistiviite: 19N117

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelopaneelit
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus59.75 "
MateriaaliTeräs
Leveys12.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
METRO EP56C Kotelopaneelit 59-3/4 K x 18-3/8 tuumaa Leveys | AA8QMT 19N116 EP56C18.38 "€108.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO EP36C Kotelopaneelit 59-3/4 K x 12-3/8 tuumaa leveys
€103.33 / yksikkö