METRO ECM55XD -vaihtokärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC3HTD 2TRJ7

METRO ECM55XD Vaihtokärry 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3HTD Malli: ECM55XDRistiviite: 2TRJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,184.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus750 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys26 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
METRO ECM56XD -vaihtokori 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC3HTE 2TRJ8 ECM56XD5"Termoplastinen elastomeeri750 lb62 "26 "60 "€3,023.19
METRO ECM55XC Vaihtokärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC3HTF 2TRJ9 ECM55XC8"Termoplastinen elastomeeri750 lb50 "26 "48 "€2,738.06
METRO ECM56XC Vaihtokärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC3HTG 2TRK1 ECM56XC8"Termoplastinen elastomeeri750 lb62 "26 "60 "€3,805.03
METRO LXH56C Vaihtokärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC3HTH 2TRK2 LXH56C6"polyuretaani1000 lb63.125 "27.375 "60 "€2,853.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO ECM55XD Vaihtokärry 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pituus
€2,184.26 / yksikkö