Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ECONOLINE 302038-A Suodatinkangas Polyfelt | AF2XWM 6YY50

ECONOLINE 302038-A Suodatinkangas polyhuopa

Varastossa
Tuote: AF2XWM Malli: 302038-ARistiviite: 6YY50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-räjähdyssuodatin
MateriaaliPolyfeltti
Koko20 1/2 X 23 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ECONOLINE 302038-A Suodatinkangas polyhuopa
€45.06 / yksikkö