METRO ECM56XC Vaihtokärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC3HTG 2TRK1

METRO ECM56XC Vaihtokärry 24 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AC3HTG Malli: ECM56XCRistiviite: 2TRK1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,505.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukko(2) Jarrut
RullamateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus750 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus62 "
kokonaisleveys26 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.7825
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
METRO ECM55XD -vaihtokärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC3HTD 2TRJ7 ECM55XD5"Termoplastinen elastomeeri750 lb50 "26 "48 "€2,012.06
METRO ECM56XD -vaihtokori 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC3HTE 2TRJ8 ECM56XD5"Termoplastinen elastomeeri750 lb62 "26 "60 "€2,784.84
METRO ECM55XC Vaihtokärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus | AC3HTF 2TRJ9 ECM55XC8"Termoplastinen elastomeeri750 lb50 "26 "48 "€2,705.06
METRO LXH56C Vaihtokärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus | AC3HTH 2TRK2 LXH56C6"polyuretaani1000 lb63.125 "27.375 "60 "€2,853.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO ECM56XC Vaihtokärry 24 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus
€3,505.06 / yksikkö