METRO MYUB2 -tarvikesäiliö 25 Lb Abs Termoplastinen | AG7BHQ 49Y715

METRO MYUB2 Utility Bin 25 Lb Abs Termoplastinen

Varastossa
Tuote: AG7BHQ Malli: MYUB2Ristiviite: 49Y715

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
VäriMusta
Kantavuus25 lb
MateriaaliABS-kestomuovi
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi3923100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METRO BCUB2D Utility Bin Black Abs Termoplastinen AC9RTT 3JKW2 BCUB2D14.25 "7.75 "14.25 "21.25 "€109.21
METRO MYUB1 Utility Bin 25 Lb Abs kestomuovi | AG7BHP 49Y714 MYUB117.875 "7"17.875 "15.25 "€129.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MYUB2 Utility Bin 25 Lb Abs Termoplastinen
€129.44 / yksikkö