Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO SK-IND Kompakti teollisuuspuhallin 120v 80 Cfm | AF9JWM 2TUY3

METRO SK-IND Kompakti teollisuuspuhallin 120v 80 Cfm

Varastossa
Tuote: AF9JWM Malli: SK-INDRistiviite: 2TUY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuuletin
Ampeeria8
CFM korkea80
Kotelon väriTukeva kaikki teräs
Hz60
Moottori HP1
Johtimien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus9.75 "
Kokonaispituus7.5 "
kokonaisleveys4.5 "
Virtajohdon pituus12ft.
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8414599080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntö (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM korkeaMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METRO B-3IND puhallin 4 hv kannettava 180 cfm | AC3HYM 2TUY1 B-3IND9.518047"11.5 "7"€487.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SK-IND Kompakti teollisuuspuhallin 120v 80 Cfm
€218.90 / yksikkö