METRO A3660NC teollisuusjohtohyllyt W 60 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBM 2FI2

METRO A3660NC teollisuuslankahyllyt, leveys 60 tuumaa, leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9QBM Malli: A3660NCRistiviite: 2FI2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiNopea kulman vapautus
Koko600 lb
Syvyys36 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO A2436NS teollisuusjohdinhyllyt.SS.W36.PK5 | AA8ZTV 1BCL7 A2436NS800 lb24 "Ruostumaton teräs36 "€2,083.67
METRO A3648NC Teollisuuslankahyllyt W 48 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBL 2FI1 A3648NC800 lb36 "Teräs48 "€205.24
METRO A3672NC Teollisuuslankahyllyt W 72 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBN 2FI3 A3672NC600 lb36 "Teräs72 "€254.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A3660NC teollisuuslankahyllyt, leveys 60 tuumaa, leveys 36 tuumaa
€183.24 / yksikkö