METRO A2436NS teollisuusjohdinhyllyt.SS.W36.PK5 | AA8ZTV 1BCL7

METRO A2436NS Teollisuuden lankahyllyt.SS.W36.PK5

Varastossa
Tuote: AA8ZTV Malli: A2436NSRistiviite: 1BCL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,919.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
Koko800 lb
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.979
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO A3648NC Teollisuuslankahyllyt W 48 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBL 2FI1 A3648NC800 lb36 "Teräs48 "€202.77
METRO A3660NC teollisuusjohtohyllyt W 60 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBM 2FI2 A3660NC600 lb36 "Teräs60 "€179.59
METRO A3672NC Teollisuuslankahyllyt W 72 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBN 2FI3 A3672NC600 lb36 "Teräs72 "€239.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A2436NS Teollisuuden lankahyllyt.SS.W36.PK5
€1,919.40 / yksikkö