METRO A3648NC Teollisuuslankahyllyt W 48 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBL 2FI1

METRO A3648NC teollisuuslankahyllyt, leveys 48 tuumaa, leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9QBL Malli: A3648NCRistiviite: 2FI1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiNopea kulman vapautus
Koko800 lb
Syvyys36 "
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysMateriaaliLeveysHinta
METRO A2436NS teollisuusjohdinhyllyt.SS.W36.PK5 | AA8ZTV 1BCL7 A2436NS800 lb24 "Ruostumaton teräs36 "€2,083.67
METRO A3660NC teollisuusjohtohyllyt W 60 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBM 2FI2 A3660NC600 lb36 "Teräs60 "€183.24
METRO A3672NC Teollisuuslankahyllyt W 72 tuumaa D 36 tuumaa | AB9QBN 2FI3 A3672NC600 lb36 "Teräs72 "€254.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A3648NC teollisuuslankahyllyt, leveys 48 tuumaa, leveys 36 tuumaa
€205.24 / yksikkö