3M SJ3402 koukkutyyppinen uudelleensuljettava kiinnike ilman liimaa, musta, 1 tuuma x 150 jalkaa, 12 kpl | CF2AAF 29WR45

3M SJ3402 koukkutyyppinen uudelleensuljettava kiinnike ilman liimaa, musta, 1 tuuma x 150 jalkaa, 12 kpl

Varastossa
Tuote: CF2AAF Malli: SJ3402Ristiviite: 29WR45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,075.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiEi liimaa
TaustamateriaaliKudottu nylon
OminaisuudetKestävä kudottu nailon tuhansille sulkemisille
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku
Pituus150 ft
Leikkauslujuus22 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.839
AlkuperämaaEtelä-Korea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOminaisuudetPalonsuojaLeveysHinta
3M SJ3402 koukkutyyppinen uudelleensuljettava kiinnike ilman liimaa, musta, 5/8 tuumaa x 150 jalkaa, 18 pk | CF2AAE 29WR46 SJ3402Kestävä kudottu nailon tuhansille sulkemisilleEi5 / 8 "€977.68
3M SJ3419FR koukkutyyppinen uudelleensuljettava kiinnike ilman liimaa, musta, 1 tuuma x 150 jalkaa, 12 kpl | CF2AAG 29WR48 SJ3419FRKestävä tulenkestävä kudottu nailon tuhansille sulkemisilleKyllä1"€1,454.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M SJ3402 koukkutyyppinen uudelleensuljettava kiinnike ilman liimaa, musta, 1 tuuma x 150 jalkaa, 12 kpl
€1,075.10 / yksikkö