Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN CS1628 Palonsuoja komposiittiarkki 28 x 16 tuumaa | AE9PPY 6LE17

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CS1628 palosuojakomposiittilevy, 28 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9PPY Malli: CS1628Ristiviite: 6LE17

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonestokomposiittilevy
VäriHopea
Paloluokitus2 hr.
Pituus28 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)79.76
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi6806900090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL CS2436-palosuojakomposiittilevy 36 x 24 tuumaa | AE9PPZ 6LE18 CS243636 "24 "€481.02
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL CS3636 Palonsuojakomposiittilevy 36 x 36 tuumaa | AE9PQA 6LE19 CS363636 "36 "€705.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL CS1628 palosuojakomposiittilevy, 28 x 16 tuumaa
€311.35 / yksikkö