Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO A2424NK3 Lankahylly 24x24 tuuman vihreä epoksitakki | AB6QBK 22A390

METRO A2424NK3 lankahylly 24x24 tuuman vihreä epoksipinnoite

Varastossa
Tuote: AB6QBK Malli: A2424NK3Ristiviite: 22A390

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiNopea kulman vapautus
Koko800 lb
VäriVihreä
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO A1424NS Lankahylly 14x24 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl. | AB6NVJ 21Z719 A1424NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs24 "€1,008.62
METRO A1430NS Langahylly 14x30 tuuman ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NVK 21Z720 A1430NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs30 "€1,040.58
METRO A1436NS Langahylly 14x36 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVL 21Z721 A1436NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs36 "€1,048.12
METRO A1442NS Langahylly 14x42 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVM 21Z722 A1442NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs42 "€1,273.11
METRO A1448NS Langahylly 14x48 tuuman ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVN 21Z723 A1448NS800 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs48 "€1,273.11
METRO A1460NS Lankahylly 14x60-tuumainen ruostumaton teräs - 4 kpl pakkaus | AB6NVP 21Z724 A1460NS600 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs60 "€1,601.57
METRO A1472NS Lankahylly 14x72 tuumaa ruostumatonta terästä - 4 kpl pakkaus | AB6NVQ 21Z725 A1472NS600 lbHopea14 "LuonnollinenRuostumaton teräs72 "€1,804.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A2424NK3 lankahylly 24x24 tuuman vihreä epoksipinnoite
€124.57 / yksikkö