METRO A2148NC Vaijerihylly 21x48 tuumaa kromattu | AB6PYN 22A324

METRO A2148NC lankahylly 21x48 tuumaa kromattu

Varastossa
Tuote: AB6PYN Malli: A2148NCRistiviite: 22A324

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahylly
SäätötyyppiNopea kulman vapautus
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys21 "
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.49
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)122.56
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysLeveysHinta
METRO A1424NC Lankahylly 14x24 tuumaa kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUA 21Z687 A1424NC800 lb14 "24 "€315.95
METRO A1430NC Lankahylly 14x30 tuuman kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUB 21Z688 A1430NC800 lb14 "30 "€335.32
METRO A1436NC Lankahylly 14x36 tuuman kromattu - Pakkaus 4 | AB6NUC 21Z689 A1436NC800 lb14 "36 "€326.66
METRO A1442NC Lankahylly 14x42 tuumaa kromattu - Pakkaus 4 | AB6NUD 21Z690 A1442NC800 lb14 "42 "€372.17
METRO A1448NC Lankahylly 14x48 tuuman kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUE 21Z691 A1448NC800 lb14 "48 "€381.79
METRO A1460NC -kaapelihylly 14x60-tuumainen kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUF 21Z692 A1460NC600 lb14 "60 "€431.08
METRO A1472NC Lankahylly 14x72 tuumaa kromattu - 4 kpl pakkaus | AB6NUG 21Z693 A1472NC600 lb14 "72 "€484.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO A2148NC lankahylly 21x48 tuumaa kromattu
€122.35 / yksikkö