METRO 65201-1P Pöytätrukki 3 Hylly 39x60x36 | AF6CFV 9WJG8

METRO 65201-1P Pöytätrukki 3 Hylly 39x60x36

Varastossa
Tuote: AF6CFV Malli: 65201-1PRistiviite: 9WJG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,259.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Kantavuus1000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METRO 65199-1P Pöytäauto 3 hylly 39 Kx36 Lx48 | AF3QFX 8AW40 65199-1P48 "36 "€1,039.66
METRO 65132-IP Pöytäauto 3 hylly 39hx30wx48l | AF4ANQ 8NAR0 65132-IP48 "30 "€1,023.03
METRO 65126-IP Pöytäauto 3 hylly 39x36x24 | AF4GCU 8VTC7 65126-IP36 "24 "€619.17
METRO 65134-IP Pöytäauto 3 hylly 39x60x30 | AF4GZJ 8WRU3 65134-IP60 "30 "€1,115.70
METRO 65200-1P Pöytäauto 3 hylly 39x60x36 | AF4KLM 8ZCX1 65200-1P60 "36 "€1,150.41
METRO 65129-IP Pöytäauto 3 hylly 39x60x18 | AF4LGZ 9ACG5 65129-IP60 "18 "€682.09
METRO 65120-IP Pöytäauto 3 hylly 39x36x24 | AF4WYC 9NLA4 65120-IP36 "24 "€764.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 65201-1P Pöytätrukki 3 Hylly 39x60x36
€1,259.09 / yksikkö