METRO 65126-IP Pöytäauto 3 hylly 39x36x24 | AF4GCU 8VTC7

METRO 65126-IP pöytätrukki 3 hylly 39x36x24

Varastossa
Tuote: AF4GCU Malli: 65126-IPRistiviite: 8VTC7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€570.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Kantavuus1000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
METRO 65199-1P Pöytäauto 3 hylly 39 Kx36 Lx48 | AF3QFX 8AW40 65199-1P48 "36 "€957.69
METRO 65132-IP Pöytäauto 3 hylly 39hx30wx48l | AF4ANQ 8NAR0 65132-IP48 "30 "€878.17
METRO 65134-IP Pöytäauto 3 hylly 39x60x30 | AF4GZJ 8WRU3 65134-IP60 "30 "€927.23
METRO 65200-1P Pöytäauto 3 hylly 39x60x36 | AF4KLM 8ZCX1 65200-1P60 "36 "€987.51
METRO 65129-IP Pöytäauto 3 hylly 39x60x18 | AF4LGZ 9ACG5 65129-IP60 "18 "€628.32
METRO 65120-IP Pöytäauto 3 hylly 39x36x24 | AF4WYC 9NLA4 65120-IP36 "24 "€657.48
METRO 65130-IP -pöytäauto 3 hylly 39x60x18 | AF6BXB 9WDW1 65130-IP60 "18 "€712.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 65126-IP pöytätrukki 3 hylly 39x36x24
€570.36 / yksikkö